詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-611

品名 : 5000mAh モバイルバッテリー (防水/防塵/ベージュ)

アウトドアシーンに最適な防水・防塵・耐衝撃のモバイルバッテリー

仕様

メーカー エレコム 型番 DE-NEST-5000BE
コネクター形状 USB Type-Cポート×1
USB-Aポート×1
対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格入力電圧 5V 定格入力電流 3A
定格出力電圧 5V 定格出力電流 合計15W
USB Type-C:3A
USB-A:2.4A
電池種類 充電式リチウムイオン電池 電池定格容量 3.6V/5000mAh 18.0Wh
充電時間 約2時間 ※5V/3AのAC充電器を使用した場合 動作温度 充電時:0℃~40℃
放電時:-20℃~40℃
くり返し使用回数 1000回 防水・防塵 IP67
サイズ 36(W)×36(D)×135(H)mm 重量 約140g
カラー サンドベージュ 付属品 USB-A-USB Type-Cケーブル(0.1m)
アウトドア環境での水や砂に強い、JIS保護等級IP67相当の防水・防塵タイプ。
USB-Aポート、USB Type-C(USB-C)ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデル。
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能。
外側からの圧力に強い丸みを帯びた設計と、リチウムイオン電池をシリコンクッションで包みこみ振動や衝撃を吸収する構造で、万が一の落下や衝撃から守ります。
モバイルバッテリーの底部にはカメラネジ規格の1/4インチねじ穴があいているので、三脚などを取り付け可能。
持ち運びに最適な小型USB-A to USB Type-C(USB-C)ケーブルを付属。
電池残量は5段階のLEDランプ点灯で確認可能。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合
追加説明
カタログ価格

8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • IP67相当の防水・防塵タイプ
  • カメラネジ規格の1/4インチねじ穴があいているので、三脚などを取り付け可能
  • USB Type-C(USB-C)コネクター搭載
  • 電池残量は5段階のLEDランプ点灯で確認可能
  • 持ち運びに最適な小型USB-A to USB Type-C(USB-C)ケーブルを付属。
  • USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電
  • Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器も最適な電流で充電
  • スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応
  • 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合
  • 過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top