品番 : EA758YK-612
品名 : 20000mAh モバイルバッテリー
USB Power Delivery規格に準拠し、合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | EC-C07BK |
|---|---|---|---|
| ポート数 | USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1 | バッテリー容量 | 20000mAh |
| 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 | 充電時間 | 約6時間 ※USB PD 20W以上のAC充電器を使用した場合 |
| 定格入力電圧 | 5V/9V/12V | 定格入力電流 | 3A/2.22A/1.67A |
| 定格出力電圧 | USB Type-C:5V/9V/12V USB-A:5V |
定格出力電流 | USB Type-C:2.4A/2.22A/1.67A USB-A:2.4A |
| 電池定格容量 | 3.7V 74.0Wh | サイズ | 75(W)×27.6(D)×150(H)mm |
| 重量 | 約435g | カラー | ブラック |
| 繰り返し使用回数 | 500回 | 付属品 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) |
| USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応 | |||
| 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応 | |||
| Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる“低電流モード”を搭載 | |||
| 接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。 | |||
| 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能 | |||
| 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能 | |||
| 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 200 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
