詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-63

品名 : [単3・単4] 電池充電器(USB入出力付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 BQ-CC87L
ポート数 1 充電可能本数 単3形1~4本、または単4形1~4本、合わせて4本まで充電可能
充電時間 単3形1~2本を約2.3時間で充電可能
単4形1~2本を約2時間で充電可能
出力電圧 ニッケル水素電池充電:DC1.5V
USB:DC5V
出力電流 ニッケル水素電池充電:500mA(単3形)、250mA(単4形)
USB:1A
サイズ 66(W)×28.5(D)×85(H)mm
重量 85g(電池、USBコード別)  機能 予備充電機能、残量チェック機能、買い替え目安診断機能、スマートチャージ機能、クイック自動診断機能、過充電防止機能、乾電池充電防止機能
付属品 ・専用USBコード(長さ約20cm)
・LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個)
電池を充電器に装着直後、電圧を自動診断し、1本ごとに最適な充電を行うクイック自己診断機能を進化させた「センシング充電」機能搭載
モバイルバッテリー機能付、充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能です。
LEDライトとしても使えます(点灯時間約11時間)。
LEDライトアタッチメント付き、もしもの時の明かりの確保
追加説明
カタログ価格

4,550 (税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/05 18:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2119ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

単3形充電池だけでなく単3形乾電池でもスマートフォンへの充電やLEDライトの使用が可能 単3形充電池だけでなく単3形乾電池でもスマートフォンへの充電やLEDライトの使用が可能

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top