詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-7

品名 : [単3x単4/8本] 充電器(ニッケル水素電池専用)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 BQ-CC63
仕様 充電器+電源コード 充電可能本数 単3形1~8本、単4形1~8本、合わせて8本まで充電可能
充電時間 ・単3形×8本を約5時間で充電可能
・単4形×8本を約3時間で急速充電可能
定格出力 DC1.5V
サイズ 147(W)×28(D)×119(H)mm 重量 約240g(電池・電源コード別)
使用温度 0℃~35℃ 付属品 電源コード(長さ:約1.5m)
単3、単4形兼用ニッケル水素電池用
LEDランプ8個搭載。電池1本ずつの充電状態をお知らせ
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応
クイック自動診断機能で最適な充電モードを設定
使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能。
乾電池充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた時は自動で検出。また、異常な電池を入れた場合にも同様に検出。
※海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
追加説明
カタログ価格

4,670 (税抜)/ 5,137 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/12/20 15:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2119ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top