品番 : EA758YM-30
品名 : [単3型x3本] 水電池
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NWP-3-D |
|---|---|---|---|
| 入数 | 3本 | サイズ | φ14.3×50.3(H)mm |
| 重量 | 15g | 付属品 | スポイト(1個) |
| 1.5V | |||
| H2Oさえ含んでいれば、ジュース・コーヒー・唾液・し尿などでも電力を生成できます。 | |||
| ※注水できない場合は使用できません。 | |||
| 使わなくても放電し続ける一般的な乾電池とは異なり水を入れるまでは放電しないため、長期保存が可能です。 | |||
| 有害物質を含まない水銀、六価クロム、カドミウム、鉛などの有害物質を含まないので、使用後は一般不燃物として廃棄できます。 | |||
| 電力が弱まった場合は、再度注水することで、数回繰返し使用も可能です。 | |||
| 軽量設計(1本約15g)一般的な単三型マンガン電池の約65%の重量。大量備蓄に最適です。 | |||
| 【ご使用方法】 1. 電池を包んでいるフィルムをはがしてください。 2. +極に2カ所ある注水口のうち、片側の注水口に、付属のスポイトにて水を約0.5~1ml(1~2回)ゆっくりと注水ください。 3. 注水口や本体に付着した水分をきれいに拭き取ってからご使用ください。 ※緊急時、水がない場合は、酒・ビール・ジュース等の飲料や、し尿・唾液等でも電力を生成することができます。 |
|||
| 【水電池NOPOPOについて】 1. 本製品は「乾電池」ではありません。水の作用(触媒としての水)により電力を生成するもので、少量の水を注入すれば約2分程度で1.5V の電力を生成 する新開発の発電電池です。 2. 未開封であれば、長期保存(20 年未満)が可能です。高温・多湿を避けて保管ください。 3. 電力が弱まった場合は、再度注水することで、数回繰返し使用も可能です。 4. 使用開始後、本体が変形する場合があります。その場合は廃棄してください。使用可能電流を消費したか、過度に注水した場合起きることがあります。 5. 注水後、本製品をよく拭いて水分を取り除き機器類を破損しないようご注意ください。 6. 本製品は、有害物質(水銀、六価クロム、カドミウム、鉛)を含んでいませんので、一般不燃物として廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従って廃棄してください。 7. 本製品は「水電池 防災グッズシリーズ」の交換電池としてお使いください。また、リモコン、電卓、ポケットラジオ(フィラメント球使用の複合機種を除く)LED 懐中電灯などの低消費電力機器に使用可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2070ページ 2353ページ | ||||
