詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YP-14B

品名 : [単4x 4本]1.5V 乾電池・リチウム(軽量・長寿命)

軽量、長寿命

仕様

入数 4本 サイズ φ10.5×44.5mm
重量(1本) 7g メーカー従来品寿命比 7倍
使用温度範囲 -40~59℃
15年保存可能
種類 単4形 1.5V
寒い場所でも優れた耐寒性、保存性
ハイパワーを必要とするライトやデジタルカメラ等に
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/20 10:06現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 2121ページ

代替品

EA758YC-32A
  • 品番

    EA758YC-32A

  • コメント

    単4x4本 リチューム電池

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top