品番 : EA758YS-102B
品名 : [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エネループプロ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-3HCD/4C |
---|---|---|---|
入数 | 4本 | 電圧 | 1.2V |
繰り返し使用回数 | 約500回 | 容量 | min. 2500mAh |
サイズ | φ14.5×50.5mm | 重量 | 約30g(1本あたり) |
ハイエンドモデル | |||
単3形 | |||
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。 | |||
高容量min. 2500mAhで、長時間機器を使いたい方に最適。 | |||
自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使えます。 | |||
保管に便利な電池ケース付き。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 17:37現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 |
代替品
|