品番 : EA758YS-107C
品名 : [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式エネループプロ)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-4HCD/4H |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 充電式ニッケル水素電池 | 形状 | 単4形 |
| 入数 | 4本 | 容量 | min.930mAh |
| 電圧 | 1.2V | サイズ | φ10.5×44.5mm |
| 重量 | 約13g(1本あたり) | 繰り返し使用回数 | 約150回 |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ | ||
| ハイエンドモデル | |||
| 高容量min.930mAhで、長時間機器を使いたい方に最適です。 | |||
| 低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮します。 | |||
| 自然放電が少ないので充電しておけば1年後でもすぐに使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/15 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
