詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YS-3A

品名 : [単3x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 BK-3MCC/4C
入数 4本 電圧 1.2V
繰り返し使用回数 約2100回 容量 min.1900mAh
サイズ φ14.5×50.5mm 重量 約27g(1本あたり)
スタンダードモデル
単3形
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。
持ち運び・保管に便利な電池ケース付き
追加説明
カタログ価格

2,630 (税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/17 04:35現在)

商品入数 4 販売単位

代替品

EA758YS-3B
  • 品番

    EA758YS-3B

  • コメント

    変更点:繰り返し使用回数,容量等

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top