品番 : EA758YS-3B
品名 : [単3x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-3MCD/4H |
---|---|---|---|
入数 | 4本 | 繰り返し使用回数 | 約600回 |
容量 | min.2,000mAh(※JIS C8708 2019(7.3.2)の充放電条件に基づく電池の最小(min.)容量) | サイズ | φ14.5×50.5mm |
電圧 | 1.2V | 重量 | 約28g(1本あたり) |
使用温度範囲 | -20℃~50℃ | ||
単3形 | |||
スタンダードモデル | |||
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮します。 | |||
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。(充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/08/04 02:10現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2119ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758YS-40D : [単3・単4] 充電器(エネループ単4x4本付セット) |
本体 | EA758E-131 : [単3x2本]フラッシュライト/LED(充電池セット) |