詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YT-12B

品名 : [単2x 2本] アルカリ乾電池

仕様

電圧 1.5V サイズ φ26.2×50.0mm
重量 65g 入数 2本(2本入×1パック)
単2形アルカリ乾電池
長持ちハイパワー
使用推奨期限10年を実現(JISに準拠)
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/12 10:53現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2070ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top