詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-16

品名 : 24V/29mA 2号ランプ(5個)

仕様

口金 2JWベース サイズ φ6.5×43mm
仕様 24V-29mA 入数 5個
表示灯用2号ランプ
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/29 04:15現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 2067ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top