品番 : EA758ZA-81A
品名 : 0.9W/ E12 ナツメ球(LED)
仕様
| 光源 | LED球2個 | 使用電圧 | AC100V 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 0.9W | 口金 | E12 |
| 光色 | 電球色 | 全光束 | 約65lm |
| 配光角 | LEDチップ:約120° カバー:約180° |
サイズ | 全長47mm、直径20mm |
| LED寿命 | 約40000時間 | 色温度 | 2700K |
| 種別 | 15形相当 | ||
| LED 素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED 寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/12 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
