詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZH-15

品名 : DC12V/ 18W 自動車用ミニチュア電球

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 1781
用途 バックランプ、ウインカーランプ用ノーマル白熱バルブ 形状 W16W
定格 12V・16W(18W)
※16W・18Wどちらも使用可
光色 クリアー
口金 W2.1×9.5d ガラス形状 T16
サイズ φ16×37.9mm
追加説明
カタログ価格

235 円(税抜)/ 259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/29 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0276ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top