詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZK-86

品名 : 100V/40W/E17 非常灯用電球

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 G-142H
消費電力 40W 口金 E17
電圧 100V 定格寿命 約1000時間
サイズ φ35×58mm カラー クリア
非常灯用
機器などのパネル面の表示用、照明灯などに最適
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2066ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top