詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZM-71

品名 : AC100V/0.5W/E12 電球(LED/装飾用/昼白色)

常夜灯、電飾、サイン用照明などに

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDG1N-G-E12-G230
消費電力 0.5W 光色 昼白色相当
全光束(lm) 18 口金 E12
電圧 100V 定格寿命 約30,000時間
サイズ φ30×43mm 重量 5g
屋内用
消費電力が少ない省エネ設計。
屋内装飾照明に最適です。
※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
追加説明
カタログ価格

985 円(税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2066ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top