詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZN-1A

品名 : 自動車用スローブローヒューズセット(35ピース)

20A~100Aのメス型ヒューズセット

仕様

<セット内容> 20A(ホワイト)5個
30A(ピンク) 5個
40A(グリーン)5個
50A(レッド) 5個
60A(イエロー)5個
80A(ブラック)5個
100A(ブルー) 5個
定格電圧 32V
ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm
メス型
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/02 19:44現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
※画像は旧EA758ZN-1です。
  • ※画像は旧EA758ZN-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top