品番 : EA758ZP-100
品名 : 5A-75A 銅つめ付ヒューズセット
仕様
| 〈セット内容〉 (電流・取付ピッチ・入数) |
5A・35mm(5本) 5A・45mm(5本) 10A・45mm(5本) 15A・45mm(5本) 20A・45mm(5本) 30A・45mm(5本) 30A・55mm(5本) 40A・55mm(5本) 50A・55mm(5本) 60A・55mm(5本) 75A・55mm(5本) |
定格電圧 | 250V |
|---|---|---|---|
| 可溶片鉛合金 | |||
| 低圧電路の過電流保護用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1184ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758ZP : 5A-200A 銅つめ付ヒューズセット |
| 関連商品 | EA758ZP-110 : 100A-500A 銅つめ付ヒューズセット |
ウェブカタログ画像
拡大
