詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZR

品名 : 自動車用平型ヒューズセット

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 ※ESCOオリジナルセット
セット内容 ・5A×10個(黄褐色)  
・7.5A×10個(茶)  
・10A×10個(赤)  
・15A×10個(青)  
・20A×10個(黄)  
・25A×10個(透明)  
・30A×10個(緑)
定格電圧 32V
ケースサイズ 165×95×30(H)mm
上部にそれぞれのアンペア数が刻印されています。
追加説明
カタログ価格

4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0282ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top