詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZR-200

品名 : 3A-30A 平型ヒューズセット

3A~30Aの平型・ミニヒューズセットです

仕様

定格電流
ミニ型:3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A
平型:3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A
入数 各15個
ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm 総重量 500g
ミニ型と平型のセット
追加説明
カタログ価格

4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/02 17:53現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0282ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top