詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZT-151

品名 : 5A-20A 管ヒューズホルダー(5個)

仕様

〈セット内容〉 ホルダー:1個
端子:2個
定格電流 5A~20A
適用管ヒューズサイズ φ6.35×30mm 適合電線 AV(S)0.5~2.0m㎡
材質 端子:黄銅 
本体:ポリプロピレン
重量 23g
入数 5組
追加説明
カタログ価格

1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/14 23:14現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0283ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top