詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EA-16

品名 : ワイヤレスプレゼンテーション機器

USB3.1Type-Cポートからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し液晶テレビやプロジェクターから出力できる!送信機は64台まで増設できボタン1つで瞬時に切替出力も可能なUSB3.1Type-C接続ワイヤレスHDMIエクステンダーの送受信機セットモデル。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-EXWHD6C
サイズ(W×D×H)mm 90×90×25 重量(g) 82
仕様 送信機+受信機 対応インターフェース Type-C/HDMI
増設台数 送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)受信機/増設不可 延長距離 15m
伝送距離 最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。 使用周波数帯域 5.1~5.25GHz
HDCP 対応※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。 同一空間内使用台数 200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
CEC 非対応
映像出力可能なUSB3.1/3.0 Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。※DisplayPort Alternate Mode対応のUSB3.1/3.0 Type-Cポートを持つ機種に限ります。
USB3.1/3.0 Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。※送信機のみUSB3.1/3.0 Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。
送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。
簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。
送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
USB3.1/3.0 Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
<ご注意>※本製品は同一空間内(約200平方メートル)での同時使用セット台数について最大4セットまで同時使用できる性能を有していますが、接続機器・電波環境により動作結果が大きく異なります。複数セット同時使用については動作保証外とします。※隣接する部屋同士で本製品を使用していた場合、電波が干渉する距離範囲内の場合は正常に動作しないことがあります。その際はいずれかの製品のご使用を停止してください。※本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされるため、ペアリング外の機器と混信することはありません。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
<サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー/VGA-EXWHD6/6TXとの組み合わせについて>VGA-EXWHD6C/6CTXとVGA-EXWHD6/6TXは互換性があります。受信機はどちらも共通の製品です。VGA-EXWHD6の環境(HDMI接続)の中にVGA-EXWHD6C(Type-C接続)を混ぜて使用することが可能です。
追加説明
カタログ価格

126,300 円(税抜)/ 138,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 04:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1854ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top