品番 : EA759EK-14
品名 : 55-210mm 望遠ズームレンズ(キャノン一眼レフ用)
35mm判換算で88mm~336mm相当の望遠域をカバー、小型軽量を実現したRF-S望遠ズームレンズ
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | RF-S55-210ISSTM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 望遠ズームレンズ | サイズ | 約φ69.0×92.9mm |
| 焦点距離 | 55~210mm (35mm判換算:88mm~336mm相当) | 画角 | 水平:23°20‘~6°10’ 垂直:15°40‘~4°5’ 対角線:27°50‘~7°25’ |
| レンズ構成 | 8群11枚 | 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 最小絞り | 22(55mm時)、32(210mm時) | 最短撮影距離 | 0.73m(210mm時)、1.0m(55mm時) |
| 最大撮影倍率 | 0.28倍(210mm時)、0.05倍(55mm時) | フィルター径 | 55mm |
| 重量 | 約270g | ||
| EOS Rシステムのフルサイズ対応カメラにも装着可能なため、APS-C対応カメラと兼用する場合にも、シームレスに使い分けることができます。 | |||
| 望遠レンズは遠くのものを大きく引き寄せて写せるだけでなく、圧縮効果やボケ味など、被写体をより魅力的に表現することが可能です。 | |||
| 被写体に迫れる近接撮影仕様 | |||
| 光学式手ブレ補正効果は4.5段。さらに、ボディ内手ブレ補正機構を搭載しEOS Rシステムの対応カメラに装着時は、協調制御により7.0段の手ブレ補正効果を発揮します。 | |||
| 本レンズで撮影した画像の表示には、対応したカメラアプリケーションのバージョンアップが必要です。キヤノンのホームページから最新のDigital Photo Professional及び、Picture Style Editorをダウンロードしてください。Digital Photo Professional Expressは、App Storeからダウンロードしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,300 円(税抜)/ 96,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/25 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1957ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
