品番 : EA759EK-1C
品名 : ストロボ(Canon EOSシリーズ用)
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | スピードライト430EX3-RT |
---|---|---|---|
キヤノン製一眼レフデジタルカメラ用 | |||
型式 | クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ |
対応カメラ | E-TTL II/E-TTL自動調光方式のEOSカメラ (※TTL自動調光方式のEOSカメラでは、自動調光撮影ができません。) |
ガイドナンバー(約) | 43(照射角105mm設定時、ISO100・m) (※カラーフィルター、バウンスアダプターなし) |
電源 | 単3電池×4本(別売) |
バウンス角度 | 上:90°、左:150°、右:180°(※ バウンスアダプター(付属品)使用可能) | サイズ | 70.5(W)×98.2(D)×113.8(H)mm |
重量 | 約295g(ストロボ本体のみ、電池別) | 発光間隔 | 通常発光:約0.1~3.5秒、 クイック発光:約0.1~2.5秒 (※単3形アル力リ乾電池使用時) |
発光回数 | 約180~1,200回 (※単3形アルカリ乾電池使用時) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 09:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2026ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YR-3A : [単3x 4本] 乾電池・エボルタ |