品番 : EA759ER-22
品名 : 730-2150mm カメラ用伸縮棒
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02778 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カメ棒BLC | サイズ | 伸長:2150mm 縮長:730mm |
| 段数 | 4段 | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| 重量 | 300g | ||
| 先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に | |||
| 窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適 | |||
| 180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能 | |||
| 伸縮ロック式シャフト | |||
| ※デジカメは300g以下の物をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/03 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0205ページ 1960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
