品番 : EA759ER-25
品名 : 1.85-10.0m 高所点検カメラ用ロッド
タブレットホルダー付で手元の画像を見ながら撮影できます
仕様
| 商品名 | ペガサスロッド/PegasusRod | 段数 | 8段 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 伸長:10m(GFRPパイプのみの場合約7.5m) 縮長:1.85m(上6段と下2段を分割した場合:1.55m) |
重量(g) | 3500(ロッドのみ) |
| 材質 | 上6段:GFRPパイプ 下2段:アルミパイプ |
カメラ取付ねじサイズ | 1/4-20UNC |
| ロッド先端部 | 自由雲台 | 取付カメラ重量 | 300g以下 |
| 付属品 | タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋 | ||
| 屋根の状況を写真、動画でカンタン撮影! | |||
| 伸縮ロッドの先に遠隔操作可能なデジタルカメラを接続することで高所の状況を撮影できます。 | |||
| ペガサスロッドがあれば、定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。 | |||
| 屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。 | |||
| 使用例 リモート撮影対応カメラとスマートフォンやタブレットをWi-Fi接続すれば、手元のスマートフォンやタブレットアプリで、シャッターなどカメラをコントロールすることが出来ます。 屋根の状況をモニターしながら撮影が可能となり大変便利です。 ※リモート撮影をするには、事前にスマートフォン、タブレットに専用アプリのインストール、設定が必要になります。 |
|||
| ※カメラ、スマートフォン、タブレットは付属されません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
134,300 円(税抜)/ 147,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
