詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759ET-11B

品名 : 103xφ20mm クリップ式カメラ固定スタンド

仕様

メーカー ベルボン(Velbon) 型番 CHD-22
耐荷重 1000g サイズ 54(W)×78(D)×103(H)mm
重量 120g 材質 鉄、アルミ
カメラ取付ねじサイズ UNC1/4” 取付可能範囲 20~36mm
スマホホルダー 対応幅:56~85mm
対応厚み:10mm以内
机やパイプなどに挟んで取り付けられる「クリップ&自由雲台」です。
強力な大型クリップで、机などに簡単にカメラを固定できます。
ホルダーが付属しているので、スマートフォンを取り付けることも可能です。
三脚などのパイプ状の物にもクリップ可能です。地面スレスレの位置にカメラを取り付けるなど、工夫次第で様々に応用できます。
ストッパーを緩めると、カメラを自由な方向に即座に向けることができます。小型ながらもアルミダイキャスト製で剛性が高く、驚きの固定力を発揮します。
開口部内側のゴムパッドにより、クリップ箇所が傷付くことを防ぎます。
開口部内側のゴムパッドは、クリップ箇所を巻くような形状なので、滑らずしっかり取り付けることができます。
※雲台部は分離できません。
※強度が十分でない場所にはクリップしないで下さい。
追加説明
カタログ価格

5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1960ページ
ウェブカタログ画像
  • ホルダーが付属しているので、スマートフォンを取り付けることも可能です。
  • 三脚などのパイプ状の物にもクリップ可能です。
  • 強力な大型クリップで、机などに簡単にカメラを固定できます。
  • 開口部内側のゴムパッドにより、クリップ箇所が傷付くことを防ぎます。
  • ストッパーを緩めると、カメラを自由な方向に即座に向けることができます。
  • 開口部内側のゴムパッドは、クリップ箇所を巻くような形状なので、滑らずしっかり取り付けることができます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top