詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-101

品名 : 417-1543mm カメラ用三脚

仕様

メーカー SLIK 型番 エアリーL100
カメラ取付ねじサイズ UNC1/4” 段数 4段
伸長 1543mm 縮長 417mm
重量 0.98kg 耐荷重 1500g
主材質 アルミ
専用ケース付
脚先を持って、軽い力で開脚・反転が可能
ハライチロックシステムにより、青いボタンを押し下げると開脚ストッパーが解除され、脚を真上に上げて収納状態とすることができます。 一般的なトラベル三脚ですとボタンを押したまま、脚の根元を持って開脚操作をしなければなりませんでしたが、エアリーシリーズではボタンから手を離しても開脚操作が行えます。脚の先端を持って脚を上げることができるので、とても軽い力で操作できます。
収納時の細さは500mlペットボトルとほぼ同じ
雲台の形状を変更し、脚の間に雲台が収まるようにすることで、よりスリムな収納スタイルを実現しました。
ワンタッチのクイックシュー式を採用した、専用自由雲台
エアリーシリーズ用に、カメラ台とボール部分の接続部を長くした専用雲台を装備。スリムな収納を実現しました。 カメラの着脱はワンタッチのクイックシュー式。どなたにでも簡単、確実に取り付けることが可能です。
握りやすい立体成型ラバーグリップ
握りやすいパターンが成形された、新たな立体成型ラバーグリップ。一般的なウレタンフォームと異なり、雨が降ったときも浸水せず、経年劣化も少ないのが特長です。
リュックサックのサイドポケットにも収納OK
反転時の三脚の太さを市販のペットポトルと同程度としたため、写真のようなペットポトル収納ポケットのあるリュックサックに、エアリーシリーズ三脚を収納することができます。
伸縮比は約3.7倍
縮長(折り畳み時の長さ)約42cmから、使用時は最大約154cmの高さまで伸ばすことができます。
追加説明
カタログ価格

29,400 円(税抜)/ 32,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1960ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top