詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-12F

品名 : 470-1540mm 大型カメラ用三脚

仕様

メーカー SLIK 型番 800G-X
伸長(mm) 1540 縮長(mm) 470
段数 4 重量(g) 765
耐荷重 1.0kg 主材質 アルミ
カメラ取付ねじサイズ UNC1/4” エレベーター下げ全高 1225mm
最低高 450mm 脚パイプ径 20mm
水準器 丸型水準器 エレベータースライド幅 315mm
エレベーター方式 手動 雲台 3ウェイ雲台
雲台分離 不可
フラットに折りたためるスマホホルダーが付属します。
対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。
ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。
構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。
上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。
シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
追加説明
カタログ価格

8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1959ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top