品番 : EA759EX-140A
品名 : 三脚取付スマホホルダー
仕様
| メーカー | SLIK | 型番 | フリーアングルスマホホルダーR |
|---|---|---|---|
| サイズ | 28(W)×24(D)×83(H)mm | 重量 | 55g(リモコン10g含む) |
| 全高 | 74mm | 地上最低高 | 57mm |
| カメラ取付ねじサイズ | U1/4” | 耐荷重 | 300g |
| 三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。 | |||
| 向きを変えることもできます。 | |||
| 縦位置・横位置両対応 | |||
| ティルト36°可能 | |||
| Bluetoothリモコン付 | |||
| 幅58mm~90mm、厚さ12mm以内のスマートフォンにお使いいただけます。 | |||
| 角度調整無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
