品番 : EA759EX-141
品名 : 三脚取付タブレットホルダー
動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-TABH10BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 81×80×140 | 重量(g) | 112 |
| 素材 | ABS、プラスチック | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| 幅もしくは高さ12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットに対応。 | |||
| 7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。 | |||
| タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。 | |||
| 三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。 | |||
| ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョイントとなっており、自由な角度で使用できます。 | |||
| 背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1959ページ | ||||
