詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-151

品名 : 250- 865mm カメラ/スマホ用三脚

仕様

段数 8 サイズ(mm) 伸長:865
縮長:250
ローアングル時:164
重量(g) 415g カメラ取付ねじサイズ UNC1/4”
スマートフォン対応サイズ 56~85mm 付属品 スマートフォンホルダー、ケース
主材質 アルミ
縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。
パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。
ローアングル機能搭載
通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。
脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
追加説明
カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/09 15:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1959ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top