品番 : EA759EX-161
品名 : 1/4" メス・3/8" メス ユニバーサルクランプ
仕様
| サイズ | 20(W)×55(D)×86(H)mm | 重量 | 132g |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 2kg | ねじサイズ | 3/8-16UNC 1/4-20UNC |
| 丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 | |||
| 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 | |||
| 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 | |||
| ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。 | |||
| 最大開口幅 | 約55mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1961ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
