品番 : EA759EX-163A
品名 : φ84x130mm 吸盤式カメラ用雲台(1/4"オス)
仕様
| メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | VE-2333 |
|---|---|---|---|
| 全高 | 130mm | 吸盤直径 | 84mm |
| 耐荷重 | 300g | ねじサイズ | UNC1/4”(雄ねじ) |
| 重量 | 165g | ||
| ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる、吸盤付き自由雲台 | |||
| デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。 | |||
| 吸盤固定レバー付 | |||
| ※ガラス面や金属面など表面が滑らかで安定したところでご使用ください。 連続的な振動が加わる場所等では落下する恐れがありますので使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
