詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-168

品名 : 560-1780mm カメラ用一脚

一眼レフ&ビデオカメラ対応マルチ一脚スタンド

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 DG-CAM23
段数 4 伸長(mm) 1780
縮長(mm) 560 重量(g) 350
耐荷重 4000g 材質 アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン
カメラ取付ねじサイズ UNC1/4” サイズ(W×D×H)mm 45×40×560
脚径 直径27mm
収納ケース、ストラップ付
4段階伸長で軽量な一脚です。
長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。
流し撮りのサポートに便利です。
狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。
デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。
クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。
<脚の伸縮方法>
・脚の長さはクイックレバーのロックを解除して調節をします。
・固定する場合はクイックレバーを突き当てまで倒しロックします。
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1958ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top