品番 : EA759EX-16C
品名 : 280-1030mm カメラ三脚
コンパクトカメラからスマートフォンまで使える、携帯しやすい三脚キット
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | H-C8N-BK |
|---|---|---|---|
| 段数 | 8 | 全高(mm) | 約1030 |
| 縮長(mm) | 約280 | 重量(g) | 約420 |
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | 使用時最低高 | 約260mm |
| スマホホルダー固定幅 | 59~90mm | 付属品 | モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース |
| ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。 | |||
| 重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。 | |||
| 撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。 | |||
| 付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。 | |||
| 付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。 | |||
| 持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
