品番 : EA759EX-170
品名 : カメラスタンド(卓上型/スマホホルダー付)
お好みの高さ、場所にWEBカメラを設置できる卓上スタンド
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-STN1BK |
---|---|---|---|
段数 | 無段階 | 伸長(mm) | 315 |
縮長(mm) | 210 | 重量(g) | 410 |
耐荷重 | 660g | 材質 | スチール |
カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | サイズ(W×D×H)mm | 115×115×220 |
お好みの高さに調節できる卓上のWEBカメラ用スタンドです。 | |||
テレワークやWEB会議、動画撮影などの際に大変便利です。 | |||
スマートフォンを取り付けできるホルダー付きです。 | |||
ボールジョイントを採用し、お好みの角度に調整できます。 | |||
重さのある台座で安定感抜群のスタンドです。倒れる心配なくご使用いただけます。 | |||
高さ調整可能な卓上用カメラスタンド |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/09 12:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2030ページ |