品番 : EA759EX-17E
品名 : 290-1040mm カメラ三脚(コンパクト用)
仕様
| 段数 | 8 | 伸長(mm) | 1040 |
|---|---|---|---|
| 縮長(mm) | 290 | 重量(g) | 360 |
| 耐荷重 | 800g | 主材質 | アルミ |
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | 付属品 | 三脚ケース スマートフォンホルダー アクションカメラアダプター Bluetoothリモコン |
| スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。 | |||
| 2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。 | |||
| 雲台はワンタッチで縦位置に対応。 | |||
| 脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。 | |||
| 専用ケース付属で持ち運びに便利。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 11:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
