品番 : EA759EX-191
品名 : カメラ用フレキシブルアームスタンド
クランプで取付け可能なアームタイプのカメラスタンド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LACAM3 |
|---|---|---|---|
| サイズ | W45×D60×H696mm | 重量 | 約800g |
| 取付け方法 | クランプ | 機器取り付けネジ | 1/4インチネジ |
| 梱包 | 1個口/340×70×220mm・約1kg | 耐荷重 | 1kg |
| 材質 | アーム部/鉄 クランプ部/亜鉛合金 |
セット内容 | 本体、取扱説明書 |
| 対応機器 | 1/4インチサイズのネジ穴付きで1kgまでのWEBカメラ・GoPro・ハンディカム・一眼レフカメラ・ミラーレス一眼カメラ・プロジェクターなど クランプ対応サイズ:天板・フレームの厚み15~60mm |
||
| WEBカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。 | |||
| フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。 | |||
| WEB会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。 | |||
| カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。 | |||
| 厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1961ページ | ||||
