詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-192

品名 : 144mm カメラ用自在マウントクランプ

柱など、様々な場所にカメラをクランプ取付けできる

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LACAM5
サイズ W84×D39×H144mm 重量 約180g
梱包 1個口/137×109×45mm・約230g 取付け方法 クランプ
耐荷重 1.5kg 材質 アルミ
セット内容 本体、取扱説明書 対応機器 1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
クランプ対応サイズ 13~60mmの支柱 カメラ取付ねじサイズ UNC1/4”
柱など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。
13~60mmの支柱に取り付け可能です。
アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。
カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
追加説明
カタログ価格

4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1961ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top