品番 : EA759EX-193
品名 : 70x66.5x78.2mm カメラマウント(マグネット付)
強力マグネットで支柱や壁面に取付けできる、小型タイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LACAMMG1 |
|---|---|---|---|
| 取付け方法 | マグネット | サイズ | 本体/W70×D65.5×H78.2mm GoProアダプタ/W58.2×D31×H26mm |
| 重量 | 本体/約180g GoProアダプタ/約18g |
材質 | ABS樹脂、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石 |
| 耐荷重 | 1kg | セット内容 | カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書 |
| 対応機器 | 1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| 強力マグネットを備えたカメラマウントです。 | |||
| ボールジョイントが回転し自由に角度調節できます。1箇所のみ90度まで角度調節が可能、その他の箇所は約50度の角度調節が可能です。 | |||
| スチール製のラックや壁面などに簡単に取り付けできます。 | |||
| カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。 | |||
| ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。 | |||
| ※カメラを磁気に近づけると、カメラが誤動作したり、記録した画像データが破壊されたりすることがあります。本製品の取り付け面を絶対にカメラに近づけないようにお願いします。 | |||
| ※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1961ページ | ||||
