品番 : EA759EX-1C
品名 : 423-1220mm カメラ用三脚
小型軽量で気軽に使える入門用アルミ三脚。同梱のホルダーによりスマートフォンにも対応
仕様
| 雲台 | 3ウェイ雲台(一体型※外れません)、クイックシューQB-32 | 段数 | 3段 |
|---|---|---|---|
| 全高 | 1220mm(EV含む) | EVスライド量 | 273mm(手動式) |
| 最低高 | 423mm(ローポジション不可) | 縮長 | 435mm |
| 脚径 | 17・14・11mm | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4 |
| 重量 | 775g | 耐荷重 | 1kg(脚最大荷重2kg) |
| 主材質 | アルミ | 付属品 | 専用三脚ケース、スマートフォンホルダー |
| カメラの目安 | 軽量一眼レフカメラ、小型ビデオカメラ、スマートフォン | 対応スマートフォン | 幅:56~85mm以内、厚み:10mm以内 |
| 小型軽量で気軽に使える入門用アルミ三脚 | |||
| コンパクトで800gに満たない軽量モデルなので、小型のミラーレス一眼カメラなどに最適 | |||
| デザインはスリムでかさばらず、脚の伸縮はワンタッチレバーにより簡単操作 | |||
| 付属ホルダーによりスマートフォンで便利に撮影が可能 | |||
| スマートフォンホルダーは単体でもスタンドとして使えます。縦置き・横置きが可能 | |||
| 3Way雲台搭載 | |||
| クイックシュー機構で、カメラの着脱がワンタッチ | |||
| シュープレートは縦横両対応 | |||
| エレベーターは手で直接上げ下げする手動式 | |||
| 補強ステーで高い剛性 | |||
| クイックレバーロック | |||
| 脚材には軽量性を重視したEXパイプを採用 | |||
| 持ち運びに便利なキャリングケース付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
