品番 : EA759EX-201A
品名 : 215-1900mm カメラ用三脚(大型)
仕様
メーカー | SLIK | 型番 | カーボンマスター 933WOH |
---|---|---|---|
段数 | 3 | 伸長(mm) | 1,900 |
縮長(mm) | 708 | 重量(kg) | 2.3 |
耐荷重 | 7kg | 主材質 | カーボン |
カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4”、3/8” | パイプ径 | 32mm |
地上最低高 | 215mm | エレベータースライド幅 | 310mm |
付属品 | 三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具 | ||
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A) | |||
強度アップのクロス柄の新パイプを採用。 パイプ同士が空転しないARS(Anti Rotation System)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。 |
|||
エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。 エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。 フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。 |
|||
脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。 スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、 屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。 |
|||
展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。 | |||
カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8”)を小ネジ(U1/4”)として使うことができます。 | |||
脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。 | |||
EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
102,000 円(税抜)/ 112,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 21:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2001ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA759EX-202 : [EA759EX-201用] 自由雲台 |
オプション | EA759EX-202A : [EA759EX-201A用] 3ウェイ雲台 |
オプション | EA759EX-203A : [EA759EX-201用] 3ウェイ雲台 |