詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-210

品名 : 600x125x520mm キャスター付三脚台(折畳式)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 DG-CAM31
サイズ 折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm (キャスター除く)
脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm
脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm
セット内容 本体、キャリーバッグ
重量 1.58kg 耐荷重 15kg
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。
三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。
ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。
キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。
折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。
専用のキャリーバッグ付きです。
追加説明
カタログ価格

9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1961ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top