詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-214

品名 : 46x740x336~374mm カメラマウント(クランプ式)

デスクにクランプ取り付けできる3関節タイプのカメラマウント

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LACAM7
段数 3段 サイズ(mm) 46×740×336~374(H)
重量(g) 700 カメラ取付ねじサイズ UNC1/4”、UNC3/8”、UNC5/8”
耐荷重 1kg 材質 アルミ
設置方法 クランプ クランプ対応サイズ 10~48mm
付属品 クランプ付きアーム、アーム×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。
三脚の使用が難しいなど、今まで取り付けられなかった場所に、WEBカメラなどの機器を取り付けることができます。
10~48mmの板に取り付け可能です。
3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。
アームは自由に着脱式が可能で、必要であればアームの数を減らして使用することができます。
アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。
3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。
カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1961ページ
ウェブカタログ画像
  • 3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付き

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top