品番 : EA759EX-27
品名 : 56x 51mm カメラアーム
仕様
| メーカー | ノガ・ウォーターズ(NOGA) | 型番 | DA1000 |
|---|---|---|---|
| アーム保持力 | 先端部:2.7kg カメラ取付部:1.5kg |
マグネット保持力 | 320N ON/OFFマグネット |
| 重量 | 510g | カメラ取付ネジ | W1/4” |
| サイズ | 全高:250mm アームサイズ:56×51mm カメラ取付部:92mm マグネットサイズ:30×40×35(H)mm |
材質 | アーム部:スチール |
| アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止 | |||
| 特長 | ・デジタルカメラ、顕微鏡、ビデオカメラ、電子測定装置などの 空中位置決め装置。 ・自在関節式アームとフレキシブルチューブを組み合わせたアーム。 ・真ん中のノブを緩めることによって、3つのアーム関節を強力にロックする メカ式構造となっておりデジタルカメラや顕微鏡などを簡単に自由な 位置・角度で固定できます。 ・アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラなどの急激な落下を 防止するため、安心して使用できます。 ・強力なオンオフマグネットが標準で付属しているため 機械の上や スチール製の作業台上などで、抜群の使い易さを発揮します。 ・自由な角度でカメラを固定できるため、真上からの撮影なども 簡単にできます。 |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1960ページ | ||||
