品番 : EA759EX-40F
品名 : 475-1605mm カメラ三脚
仕様
| メーカー | SLIK | 型番 | スプリント L110 |
|---|---|---|---|
| 最大積載重量 | 2kg | 全高 (伸長エレベーター有) |
1605mm |
| 全高 (伸長エレベーター無) |
1305mm | エレベータースライド | 300mm |
| 縮長 | 475mm | 地上最低高 | 165mm |
| 最大脚パイプ径 | 20mm | 段数 | 4段 |
| 重量 | 1180g | 雲台 | 3way雲台 |
| カメラ取付 | クイックシュー式 | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” |
| 付属品 | 三脚ケース | ||
| 20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ | |||
| 水平出しの目安となる1軸の水準器も装備 | |||
| 【ハライチロックシステムを採用】 ハライチロックシステムにより、青いボタンを押し下げると開脚ストッパーが解除され開脚角度を自在に調整できます。 |
|||
| 【伸縮比3.37倍】 縮長(折り畳み時の長さ)約47cmから、使用時は最大約160cmの高さまで伸ばすことができ、アイレベルをカバーします。 |
|||
| 【ローポジション撮影に】 フル開脚時、エレベーターを分割して下段を取り外すことで、ローポジション16.5cmを実現 |
|||
| 【エレベーターは反転可能】 エレベーターの抜け止めを取りはずし、上下逆さまに取りつけることで、ローポジションや複写の撮影に対応可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1959ページ | ||||
