詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-42E

品名 : 255- 417mm カメラ三脚(ミニ)

仕様

メーカー ベルボン(Velbon) 型番 EX-ミニS II
段数 2 伸長(mm) 417
縮長(mm) 255 重量(g) 428
耐荷重 1.5kg(脚最大荷重:2kg) 主材質 アルミ
カメラ取付ねじサイズ UNC1/4” 全高(EV無し) 360mm
EVスライド量 57mm 最低高 190mm
脚径 17mm 雲台 一体型(分離不可)
EV方式 手動式 三段開脚 不可(二段開脚)
脚パイプ EXパイプ 脚ロック方式 レバーロック式
石突 ゴム石突 水準器 無し
対応スマートフォンサイズ 幅56~85mm、厚み10mm以内
専用ケース、スマートフォンホルダー付
手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。
カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。
カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。
スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。
カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。
ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。
マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。
角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。
専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。
※この商品は雲台の取り外しはできません。
追加説明
カタログ価格

6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1958ページ
ウェブカタログ画像
  • カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。
  • スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。
  • 専用の三脚ケースが付属しています。
  • カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。
  • ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。
  • マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。
  • 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。
  • 角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top