詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-47C

品名 : 500-1580mm ビデオカメラ三脚

仕様

メーカー SLIK 型番 GX-S6400 Video
段数 4 サイズ(mm) 伸長:1580
縮長:500
重量(kg) 1.34 耐荷重 1500g
主材質 アルミ 全高(エレベーター無し) 1,305mm
カメラ取付ねじサイズ U1/4” 地上最低高 480mm
EVスライド 275mm パイプ径 21mm
雲台 分離可 水準器 有
三脚の装備機能 クイックシュー エレベーターの種類 ラック&ビニオン式
脚ロック方式 レバー式脚ロック 使用可能なスマートフォンサイズ 幅58mm~90mm/厚さ12mm以内
※スマートフォンや外装ケースの形状によっては、上記寸法内でも取り付けできない場合があります。
動画対応三脚。雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。
角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。
縦位置撮影はできません。
全高1,580mm
十分アイレベルの高さを確保でき、立った位置からの動画撮影にも対応します。
4段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。 縮長は50cmとコンパクトです。
縮長50cmとバッグなどにも収納しやすく考慮しました。
オイルの抵抗により、滑らかな動きを実現した2ウェイ雲台です。縦位置撮影には、カメラの取付の向きを変えて対応します。
見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。
三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのまま固定できます。
そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。
専用ケース付
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 11:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1960ページ
ウェブカタログ画像
  • 全高
  • 縮長

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top