詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-57B

品名 : カメラ固定ベース(クリップ式)

仕様

メーカー エツミ(ETSUMI) 型番 VE-7094
適用機種(取付ねじ径) UNC1/4” 重量 約194g
自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使える、カメラ固定ベース(クリップ付)
シューとカメラネジ兼用タイプ (アクセサリーシュー・三脚ネジ付き)
ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。
クランプは大型で強力、直径50mmまでのものを挟めます。
※キヤノン製スピードライト(ストロボ)は使用できません。
追加説明
カタログ価格

5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1960ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top